› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 AU SPINA

Cod. Rexel CX1752302
Cod. Produttore 1752302
Cod. EAN 4017918214388

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 12 A
  • Tensione di dimensionamento: 320 V
  • Numero poli: 4
  • Passo contatti: 5,08 mm
  • Collegamento: vite con gabbia
  • Superficie contatti: oro
  • Colore: verde
  • Serie: MSTB 2,5/4-ST-5,08 AU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Oro
MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 AU SPINA