› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MSTB 2,5/4 ST

Cod. Rexel CX1701420
Cod. Produttore 1701420
Cod. EAN 4046356530873

Informazioni principali

  • Serie: MSTB
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: 2,5 A
  • Numero poli: 4
  • Passo contatti: 5,08 mm
  • Finitura: bianca
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: prestazioni elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il MSTB 2,5/ 4-ST-5,08BUBDWH04-07 SPIN, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche più impegnative. Realizzato con materiali resistenti, offre un'affidabilità senza pari. Il design innovativo e la finitura bianca lo rendono perfetto per qualsiasi ambiente. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e sicurezza. Scegli la qualità e l'efficienza con questo prodotto eccezionale.
MSTB 2,5/4 ST