›

MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 BS:M250710

Cod. Rexel CX1004212
Cod. Produttore 1004212
Cod. EAN 4017918011949

Informazioni principali

  • Tipo: Targhetta di segnalazione
  • Colore: Giallo/nero
  • Simbolo: Tensione e avvertenza
  • Montaggio: Innesto
  • Spessore morsetti: 8 mm
  • Numero cartellini: 1
  • Serie: WS 4- 8 TARGHETTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

32 mm

Tipologia

Altro

altezza

22 mm

Spessore

1 mm

diametro

32 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 BS:M250710