› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

MSTB 2,5/14-GF-5,08 BU

Cod. Rexel CX1922022
Cod. Produttore 1922022
Cod. EAN 4017918052409

Informazioni principali

  • Serie: D-UVK 4
  • Larghezza: 2,3 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, larghezza: 2,3 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

MSTB 2,5/14-GF-5,08 BU