›

MSTB 2.5/12-ST-5.08 W/TECA

Cod. Rexel CX5022672
Cod. Produttore 5022672
Cod. EAN 4017918095277

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Colore: grigio
  • Tipo: Copertura di protezione
  • Compatibilità: AP 3-TNS 35
  • Serie: CX5022672

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copertura, materiale: PA, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

altezza

89 mm

profondità

90 mm

MSTB 2.5/12-ST-5.08 W/TECA