Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
DKC017394974
Cod. Produttore
017394974
Cod. EAN
8054684025318

Informazioni di prodotto

Serie MSRH - Morsettiera lineare sezionatrice a 4 poli, 4 vie per polo, sezione nominale 95 mmq
Descrizione del produttore: Base isolante stampata in SMC (vetroresina) antitraccia con separatori in corpo unico – Calotta di protezione in policarbonato. Morsetti, piastrine serraconduttori stampati in ottone UNI EN 12165 e stagnati. Cilindretti di sezionamento in ottone UNI EN 13599, stagnati. Sezione conduttori fino a 95 mm² per cavi in rame; fino a 150 mm² per cavi in alluminio. Serraggio elastico dei conduttori mediante molle in acciaio C70 UNI 3545 agenti sulla piastrina serraconduttori per serraggio diretto anche di conduttori in alluminio. N°2 vie per polo con sezionamento intermedio. Grado di protezione IP 00 secondo CEI EN 60529.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Grigio

larghezza

310 mm

altezza

410 mm

profondità

78 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

4

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

318 A

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

95 ... 95 mm²

Produttore

DKC

Morsettiera lineare sezionatrice 4 poli 4 vie 95 mmq per cavi rame e alluminio basso voltaggio IP00