Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP1123023
Cod. Produttore
1123023
Cod. EAN
4012195698401

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato a C pesante
  • Uso: Costruzioni portanti
  • Applicazioni: Canaline, mensole
  • Compatibilità: Staffa reggicavo U
  • Serie: Rail system
  • Dimensioni: 3000 mm lunghezza
  • Installazione: Individuale
  • Materiale: Acciaio robusto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

1,79 kg

spessore del materiale

2 mm

con dentatura

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

momento di resistenza ly

5,1323 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

5,8816 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

2,51 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

2,69 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

5,13 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

5,88 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

MSL4141PP3000A4 PROFILATO FORATO, L