Prodotti /

Cod. Rexel
CP1122972
Cod. Produttore
1122972
Cod. EAN
4012195698159

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato a C pesante
  • Uso: Costruzioni portanti
  • Applicazione: Canaline, mensole
  • Compatibilità: Staffa reggicavo U
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: Rail system

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

2,01 kg

spessore del materiale

2 mm

con dentatura

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

momento di resistenza ly

5,1764 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

7,556 MOMENTOINERZIA

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

2,51 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

2,69 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

5,18 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

7,56 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system