› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

MSDBV 2,5-F

Cod. Rexel CX3270154
Cod. Produttore 3270154
Cod. EAN 4046356796231

Informazioni principali

  • Profondità: 80,8 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Colore: bianco
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 80,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 100 mm, colore: bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

MSDBV 2,5-F