Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP1122914
Cod. Produttore
1122914
Cod. EAN
4012195686248

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato a C pesante
  • Uso: Costruzioni portanti
  • Applicazione: Canaline e mensole
  • Compatibilità: Staffa reggicavo base U
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: Rail system

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

2,18 kg

spessore del materiale

2,5 mm

con dentatura

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

momento di resistenza ly

5,9974 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

6,9732 MOMENTOINERZIA

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

2,91 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

4,4 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

6 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

6,97 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

MS4141PP3000FS PROFILATI CON FORI L