Prodotti /

Cod. Rexel
CP1122910
Cod. Produttore
1122910
Cod. EAN
4012195686224

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato a C pesante
  • Uso: Costruzioni portanti
  • Applicazioni: Canaline, mensole
  • Compatibilità: Staffa reggicavo U
  • Serie: Rail system
  • Installazione: Individuale
  • Materiale: Profilato metallico
  • Quantità consigliata: 3 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

2,48 kg

spessore del materiale

2,5 mm

con dentatura

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

momento di resistenza ly

6,053 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

9,0139 MOMENTOINERZIA

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

2,91 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

4,4 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

6,05 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

9,01 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system