Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP1122924
Cod. Produttore
1122924
Cod. EAN
4012195686293

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rail system
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Profilato a C pesante
  • Uso: Installazione portante
  • Applicazioni: Canaline, mensole
  • Accessori compatibili: Staffa reggicavo base a U

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

1,51 kg

spessore del materiale

2 mm

con dentatura

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

momento di resistenza ly

0,9523 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

4,5113 MOMENTOINERZIA

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

0,89 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

2,2 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,95 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

4,51 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

MS4121P3000FT PROFILATI FORATO, LAR