Prodotti /

Cod. Rexel
CP1122928
Cod. Produttore
1122928
Cod. EAN
4012195697558

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rail system
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: profilato a C pesante
  • Utilizzo: costruzioni portanti
  • Applicazione: canaline e mensole
  • Compatibilità: staffa reggicavo base a U
  • Installazione: individuale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

1,85 kg

spessore del materiale

2 mm

con dentatura

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

momento di resistenza ly

0,9523 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

4,5113 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,89 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

2,2 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,95 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

4,51 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system