Prodotti /

Cod. Rexel
CP1122925
Cod. Produttore
1122925
Cod. EAN
4012196471225

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato a C
  • Uso: Costruzioni portanti
  • Applicazione: Canaline e mensole
  • Compatibilità: Staffa reggicavo base U
  • Serie: Rail system
  • Tipo: Profilato pesante
  • Installazione: Individuale
  • Funzione: Posa cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

1,41 kg

spessore del materiale

2 mm

con dentatura

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

momento di resistenza ly

0,9523 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

4,5113 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,89 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

2,2 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,95 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

4,51 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system