Prodotti /

Cod. Rexel
CP1121901
Cod. Produttore
1121901
Cod. EAN
4012195049999

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato a C
  • Uso: Costruzioni portanti
  • Applicazione: Canaline, mensole
  • Compatibilità: Staffa reggicavo U
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
  • Serie: Rail system
  • Tipo: Pesante
  • Installazione: Individuale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

larghezza

40 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

22,5 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

1,53 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

6000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

18 mm

momento di resistenza ly

1,1835 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

4,4539 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

1,05 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

2,23 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

1,18 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

4,45 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system