Prodotti /

Cod. Rexel
CP7407648
Cod. Produttore
7407648
Cod. EAN
4012195813675

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MS2503 GT9 I14 KIT DI MONTAGGIO
  • Compatibilità: UZD 250 e cassette telaio
  • Box montaggio: GT I14 fino a 14 moduli
  • Dime incluse: n.2 tipo 506
  • Serie: GT9
  • Moduli supportati: 14 moduli standard
  • Quantità consigliata: 60 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit di montaggio per UZD 250 e cassette telaio, completa di box di montaggio GT I14 fino a 14 moduli standard italiano (n.2 dime tipo 506).

materiale

Metallo