›

MR16UV-S GU5.3 24V 35W FMW

Cod. Rexel WX4201420
Cod. Produttore 4201420
Cod. EAN 8025241081726

Informazioni principali

  • Attacco: GU5.3
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 35W
  • Tipo lampada: MR16UV-S
  • Applicazione: illuminazione focalizzata
  • Compatibilità: bassa tensione
  • Efficienza: alta
  • Serie: FMW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada MR16UV-S con attacco GU5.3 è progettata per funzionare a 24V con una potenza di 35W. Questo prodotto è ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono una luce intensa e focalizzata, garantendo efficienza e lunga durata. La sua compatibilità con sistemi a bassa tensione la rende adatta per ambienti residenziali e commerciali, offrendo prestazioni affidabili e una resa luminosa ottimale.
MR16UV-S GU5.3 24V 35W FMW