›

MR16UV-S GU5.3 24V 20W BAB

Cod. Rexel WX4201410
Cod. Produttore 4201410
Cod. EAN 8025241081719

Informazioni principali

  • Attacco: GU5.3
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 20W
  • Tipo lampadina: MR16UV-S
  • Serie: BAB
  • Illuminazione: UV integrata
  • Applicazione: illuminazione professionale
  • Dimensioni: compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina MR16UV con attacco GU5.3, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 20W. Questa lampada è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. La tecnologia UV integrata contribuisce a migliorare la qualità della luce emessa, rendendo questo prodotto adatto a diverse soluzioni di illuminazione elettrica professionale.
MR16UV-S GU5.3 24V 20W BAB
€ 4,96 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 20 pz.
Qta imballo: 20 pz.