Prodotti /

Cod. Rexel
WX4201282S
Cod. Produttore
4201282S
Cod. EAN
8025241173780

Informazioni di prodotto

  • Attacco: GU10
  • Diametro: 50 mm
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 50 W
  • Tipo: LED
  • Applicazioni: residenziale/commerciale
  • Serie: MR16P
  • Design: compatto
Descrizione del produttore: Lampadina a LED con attacco GU10, ideale per applicazioni di illuminazione residenziale e commerciale. Progettata per funzionare a 230V con una potenza di 50W, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto con diametro di 50 mm la rende versatile e facile da installare in diversi tipi di apparecchi. Perfetta per creare ambienti luminosi e accoglienti, unisce prestazioni elevate a un consumo energetico contenuto.