Prodotti /

Cod. Rexel
WX4201280S
Cod. Produttore
4201280S
Cod. EAN
8025241173773

Informazioni di prodotto

  • Tipo: MR16P GU10
  • Diametro: 50 mm
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 35 W
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Consumo: Contenuto
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Serie: WX4201280S
Descrizione del produttore: Lampadina MR16 con attacco GU10 dal diametro di 50 mm, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 35W. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica, offre un'illuminazione efficace e mirata, adatta sia per ambienti residenziali che commerciali. La sua compattezza e la potenza garantiscono un'ottima resa luminosa, mantenendo consumi contenuti.