›

MR16-PUV-S GU5.3 24V 50W EXN

Cod. Rexel WX4201360
Cod. Produttore 4201360
Cod. EAN 8025241081412

Informazioni principali

  • Attacco: GU5.3
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 50W
  • Tipo lampada: MR16
  • Fascio luminoso: preciso
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Efficienza: elevata
  • Serie: EXN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada MR16 con attacco GU5.3 progettata per funzionare a 24V e con una potenza di 50W. Ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono un fascio luminoso preciso e una resa luminosa elevata. La sua compatibilità con sistemi a bassa tensione la rende adatta per ambienti residenziali e commerciali, garantendo efficienza e durata nel tempo.
MR16-PUV-S GU5.3 24V 50W EXN