›

MR16-PUV-S GU5.3 24V 20W ESX

Cod. Rexel WX4201350
Cod. Produttore 4201350
Cod. EAN 8025241081375

Informazioni principali

  • Tipo: MR16-PUV-S
  • Attacco: GU5.3
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 20W
  • Serie: ESX
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Efficienza: Energetica
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada MR16 con attacco GU5.3, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 20W. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. Questo prodotto è adatto per installazioni che necessitano di efficienza energetica e qualità della luce, garantendo prestazioni costanti e durata nel tempo.
MR16-PUV-S GU5.3 24V 20W ESX