›

MR16-PUV-S GU5.3 24V 20W BAB

Cod. Rexel WX4201354
Cod. Produttore 4201354
Cod. EAN 8025241081382

Informazioni principali

  • Tipo: MR16-PUV-S
  • Attacco: GU5.3
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 20W
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Dimensioni: Compatta
  • Serie: BAB-
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada MR16 con attacco GU5.3, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 20W. Questa lampada è ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza e affidabilità. La sua compattezza e il tipo di attacco la rendono adatta a installazioni in spazi ridotti, garantendo una luce intensa e stabile. Progettata per garantire prestazioni costanti, è una soluzione versatile per impianti elettrici a bassa tensione.
MR16-PUV-S GU5.3 24V 20W BAB