Prodotti /

Cod. Rexel
WX4251330
Cod. Produttore
4251330
Cod. EAN
8025241172479

Informazioni di prodotto

  • Attacco: GU5.3
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 50W
  • Angolo fascio: 38°
  • Tipo lampadina: MR16
  • Applicazione: illuminazione direzionale
  • Efficienza: alta
  • Serie: PUV-S
Descrizione del produttore: Lampadina MR16 con attacco GU5.3, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 50W e un angolo di apertura del fascio luminoso di 38 gradi. Ideale per applicazioni di illuminazione direzionale, garantisce una luce intensa e focalizzata, perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. La sua compattezza e l'efficienza energetica la rendono una scelta affidabile per impianti elettrici residenziali e commerciali.