Prodotti /

Cod. Rexel
WX4201330S
Cod. Produttore
4201330S
Cod. EAN
8025241081276

Informazioni di prodotto

  • Attacco: GU5.3
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 50W
  • Tipo lampadina: MR16
  • Applicazione: bassa tensione
  • Efficienza: alta
  • Affidabilità: garantita
  • Serie: EXN
Descrizione del produttore: Lampadina MR16 con attacco GU5.3 progettata per funzionare a 12V e con una potenza di 50W. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono una sorgente luminosa compatta e di alta qualità. Adatta per utilizzo in sistemi di illuminazione a bassa tensione, garantisce efficienza e affidabilità.