›

MR16-P GU5.3 12V 35W FMW

Cod. Rexel WX4201309S
Cod. Produttore 4201309S
Cod. EAN 8025241081177

Informazioni principali

  • Attacco: GU5.3
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 35 W
  • Serie: FMW
  • Tipo: MR16-P
  • Fascio luminoso: direzionato
  • Uso: bassa tensione
  • Applicazione: interni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina MR16 con attacco GU5.3, progettata per funzionare a 12 volt e con una potenza di 35 watt. Questa lampada è ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono una sorgente luminosa compatta e efficiente. La tecnologia FMW garantisce un fascio luminoso preciso e una durata affidabile, rendendola adatta per ambienti interni dove è richiesta una luce direzionata e di qualità. La compatibilità con il sistema a bassa tensione la rende perfetta per impianti di illuminazione specializzati e di design.
MR16-P GU5.3 12V 35W FMW