›

MR16-P GU5.3 12V 20W BAB

Cod. Rexel WX4201305S
Cod. Produttore 4201305S
Cod. EAN 8025241081122

Informazioni principali

  • Tipo: MR16-P
  • Attacco: GU5.3
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 20W
  • Applicazione: illuminazione elettrica
  • Fascio luminoso: concentrato
  • Uso: residenziale/commerciale
  • Serie: WX4201305S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina MR16 con attacco GU5.3, progettata per funzionare a 12 volt con una potenza di 20 watt. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono una sorgente luminosa compatta e efficiente. Questa lampadina garantisce un'illuminazione precisa e affidabile, adatta per ambienti che necessitano di un fascio luminoso concentrato e di alta qualità. La sua compatibilità con sistemi a bassa tensione la rende perfetta per installazioni residenziali e commerciali.
MR16-P GU5.3 12V 20W BAB