Prodotti /

Cod. Rexel
WX4201105S
Cod. Produttore
4201105S
Cod. EAN
8025241080408

Informazioni di prodotto

  • Attacco: GU5.3
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 20W
  • Tipo: MR16
  • Applicazione: illuminazione elettrica
  • Uso: residenziale e commerciale
  • Serie: WX4201105S
  • Illuminazione: efficiente e mirata
Descrizione del produttore: Lampadina MR16 con attacco GU5.3, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 20W. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono una sorgente luminosa compatta e a basso voltaggio. La sua struttura garantisce un'illuminazione efficiente e mirata, adatta a installazioni in ambienti residenziali e commerciali.