›

MR11-PUV-S GU4 24V 20W

Cod. Rexel WX4201392
Cod. Produttore 4201392
Cod. EAN 8025241081634

Informazioni principali

  • Attacco: GU4
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 20W
  • Tipo lampadina: MR11
  • Applicazione: Illuminazione basso voltaggio
  • Compattezza: Dimensioni ridotte
  • Serie: MR11-PUV-S
  • Uso: Impianti professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina MR11 con attacco GU4, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 20W. Ideale per applicazioni di illuminazione a basso voltaggio, offre un'illuminazione efficiente e concentrata, adatta a spazi ridotti o specifiche esigenze tecniche. La sua compattezza e la qualità costruttiva la rendono una soluzione affidabile per impianti elettrici professionali.
MR11-PUV-S GU4 24V 20W