Prodotti /

Cod. Rexel
WX4201385S
Cod. Produttore
4201385S
Cod. EAN
8025241081566

Informazioni di prodotto

  • Attacco: GU4
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 35W
  • Tipo lampadina: MR11-P
  • Serie: GAX
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Efficienza: Risparmio energetico
Descrizione del produttore: Lampadina MR11 con attacco GU4, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 35W. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. Questa lampadina garantisce un'illuminazione efficace e precisa, adatta a diversi ambienti e utilizzi grazie al suo design compatto e alla tensione ridotta. Perfetta per installazioni in cui è necessario un controllo accurato della luce e un risparmio energetico.