›

MR11-P GU4 12V 20W FTD

Cod. Rexel WX4201370S
Cod. Produttore 4201370S
Cod. EAN 8025241081511

Informazioni principali

  • Attacco: GU4
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 20W
  • Tipo lampadina: MR11-P
  • Applicazione: Illuminazione compatta
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: FTD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina MR11-P con attacco GU4 è progettata per un funzionamento a 12 volt e una potenza di 20 watt. Questo prodotto è ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo una luce intensa e di qualità. La sua tensione ridotta la rende adatta per impianti elettrici a basso voltaggio, offrendo efficienza e durata nel tempo.
MR11-P GU4 12V 20W FTD