Prodotti /

Cod. Rexel
WX4201179S
Cod. Produttore
4201179S
Cod. EAN
8025241158213

Informazioni di prodotto

  • Tipo: MR11
  • Attacco: GU4
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 5W
  • Applicazione: bassa tensione
  • Efficienza: illuminazione precisa
  • Dimensioni: compatta
  • Serie: WX4201179S
Descrizione del produttore: Lampadina MR11 con attacco GU4, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni di illuminazione a bassa tensione, garantisce un'illuminazione efficiente e precisa. Perfetta per ambienti che richiedono una luce mirata e di qualità, si distingue per la sua compattezza e affidabilità nel tempo.