Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio /

Cod. Rexel
ADRC13100041
Cod. Produttore
13100041
Cod. EAN
8024530017309

Informazioni di prodotto

MR 50T offre prestazioni audio di alta qualità con bassi profondi e medi equilibrati.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Adatto per installazioni interne ed esterne
  • Risparmio di tempo con componenti di qualità e montaggio semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Audio chiaro e dettagliato per ogni ambiente
  • Affidabilità elevata anche in condizioni impegnative
  • Risparmio energetico con potenza ottimizzata a 40W

Documentazione tecnica

Diffusore audio a 2 vie con potenza di 40W e impedenza da 100V, caratterizzato da un design compatto e colore bianco. Ideale per installazioni in ambienti interni dove è richiesta una qualità sonora chiara e affidabile. Non è adatto per montaggio a incasso o a soffitto, ma dispone di stand per altoparlante per un posizionamento stabile. Perfetto per applicazioni di diffusione sonora professionale con un equilibrio ottimale tra potenza e qualità audio. Descrizione del produttore: MR 50T è un diffusore bass-reflex a due-vie progettato per fornire prestazioni audio senza compromessi e un’elevata affidabilità nelle installazioni fisse. Si integra con qualsiasi ambiente e produce bassi profondi, medi equilibrati e un ottimo dettaglio alle alte frequenze. Componenti di qualità e un’attenta progettazione acustica rendono l’MR 50T adeguato anche nelle applicazioni più impegnative. Adatto per installazioni all'interno e all'esterno.

colore

Bianco

larghezza

187 mm

altezza

270 mm

profondità

174 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

80 W

capacità di carico nominale

20 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

60 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Produttore

RCF

Diffusore bass-reflex 2 vie 40W 100V MR 50T per installazioni interne ed esterne