Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio /

Cod. Rexel
ADRC13100035
Cod. Produttore
13100035
Cod. EAN
8024530017262

Informazioni di prodotto

MR 40T offre soluzioni audio affidabili e di alta qualità per installazioni fisse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con componenti di qualità e montaggio semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prestazioni audio eccellenti con bassi profondi e medi equilibrati
  • Efficienza energetica garantita da potenza contenuta (20W)
  • Adatto per ambienti interni ed esterni, garantendo versatilità d’uso

Documentazione tecnica

Diffusore acustico a 2 vie con potenza di 20 watt e impedenza da 100V, caratterizzato da un design compatto e moderno in colore nero. Ideale per applicazioni audio in ambienti interni, offre una qualità sonora chiara e bilanciata. Dotato di stand integrato per un posizionamento semplice e stabile, questo diffusore è progettato per garantire prestazioni affidabili senza necessità di montaggio a incasso o a soffitto. Perfetto per amplificare il suono in spazi commerciali o residenziali mantenendo un’estetica discreta e funzionale. Descrizione del produttore: MR 40T è un diffusore bass-reflex a due-vie progettato per fornire prestazioni audio senza compromessi e un’elevata affidabilità nelle installazioni fisse. Si integra con qualsiasi ambiente e produce bassi profondi, medi equilibrati e un ottimo dettaglio alle alte frequenze. Componenti di qualità e un’attenta progettazione acustica rendono l’MR 40T adeguato anche nelle applicazioni più impegnative. Adatto per installazioni all'interno e all'esterno.

colore

Nero

larghezza

154 mm

altezza

216 mm

profondità

135 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

80 W

capacità di carico nominale

20 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

70 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Produttore

RCF

Diffusore audio bass-reflex 2 vie 20W 100V nero per installazioni fisse interne ed esterne