› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

MPTD 2,5-NS 35 MINIMORSETTO PASSANT

Cod. Rexel CX1429438
Cod. Produttore 1429438
Cod. EAN 4063151795658

Informazioni principali

  • Serie: MPTD 2,5-NS 35
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Numero connessioni: 4
  • Numero poli: 1
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Sezione conduttori: 0,14-4 mm²

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Minimorsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

10,3 mm

altezza

43,5 mm

profondità

33,3 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

MPTD 2,5-NS 35 MINIMORSETTO PASSANT