› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

MPT 1,5/S BU

Cod. Rexel CX3248140
Cod. Produttore 3248140
Cod. EAN 4046356768740

Informazioni principali

  • Profondità: 27,1 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 36 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-MPT
  • Tipo: Piastra terminale
  • Sezione max cavo: 2,5 mm²

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 27,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 36 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

MPT 1,5/S BU