› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MPT 1,5/S/1P-PE

Cod. Rexel CX3260067
Cod. Produttore 3260067
Cod. EAN 4046356997980

Informazioni principali

  • Passo: 20 mm
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 150 A
  • Lunghezza: 64 mm
  • Colore: rosso
  • Serie: EB 2-20/PT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a pettine, passo: 20 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 150 A, lunghezza: 64 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

20 mm

numero di morsetti cavallottati

2

MPT 1,5/S/1P-PE