› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

MPS.4/PT PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBMP901
Cod. Produttore MP901
Cod. EAN 8017963012188

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie MPS.4 - MPFA.4
  • Colore: Beige
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: MPS.4, MPFA.4, MPS.4/SV
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MPS.4/PT Piastrina terminale, colore beige, per MPS.4, MPFA.4

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

MPS.4/PT PIASTRINA TERMINALE