› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

MPS.4/PT/GR PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBMP901GR
Cod. Produttore MP901GR
Cod. EAN 8017963044998

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Adatto per: MPS.4/GR, MPFA.4/GR
  • Serie: PT
  • Confezione: 25 pezzi
  • Sottotipologia: per serie MPS.4/GR – MPFA.4/GR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MPS.4/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per MPS.4, MPFA.4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

MPS.4/PT/GR PIASTRINA TERMINALE