› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

MPS.4/PT(EX)I PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBMP902
Cod. Produttore MP902
Cod. EAN 8017963014960

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Colore: Blu
  • Serie: PT
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza passo: 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: MPS.4(Ex)i
  • Codice doganale: 85389099

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MPS.4/PT(EX)I Piastrina terminale, colore blu, per MPS.4

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

MPS.4/PT(EX)I PIASTRINA TERMINALE