› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

MPS.4 MORSETTO SEZIONABILE

Cod. Rexel CBMP950
Cod. Produttore MP950
Cod. EAN 8017963031592

Informazioni principali

  • Serie: DSS – MPS
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Tensione max AC/DC: 400 V
  • Corrente max: 24 A
  • Larghezza (passo): 6 mm
  • Lunghezza: 47 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Coppia di serraggio: 0.5 / 1.2 Nm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MPS.4 Morsetto sezionatore a vite 4mm2, 1-piano, colore beige, serie MPS

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

47 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

esecuzione della separazione trasversale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

MPS.4 MORSETTO SEZIONABILE