› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

MPS.2/SWP MORSETTO SEZIONABILE

Cod. Rexel CBMP710
Cod. Produttore MP710
Cod. EAN 8017963007368

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto sezionabile
  • Connessione: Raccordi a vite
  • Posizione collegamento: Laterale
  • Materiale: Alta qualità
  • Piani gestiti: Fino a 1
  • Serie: MPS.2/SWP
  • Quantità consigliata: 120
  • Applicazioni: Elettriche varie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CBMP710 è un morsetto sezionabile della rinomata marca MPS. Realizzato in materiale di alta qualità, questo dispositivo presenta un design funzionale con raccordi a vite per una connessione elettrica sicura e affidabile. Con una posizione di collegamento laterale, offre flessibilità nell'installazione. La sua struttura consente di gestire fino a un piano, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Scegli il CBMP710 per prestazioni elevate e durature.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

630 V

lunghezza

45 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

esecuzione della separazione trasversale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

18 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

MPS.2/SWP MORSETTO SEZIONABILE