› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

MPFA.4/GR MORSETTO PORTAFUSIBILE

Cod. Rexel CBMF100GR
Cod. Produttore MF100GR
Cod. EAN 8017963044981

Informazioni principali

  • Serie: MPFA-DSFA
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Tensione max AC/DC: 400 V (IEC), 600 V (UL)
  • Corrente max: 10 A (IEC), 6.3 A (UL)
  • Larghezza (passo): 6 mm
  • Lunghezza: 47 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Coppia serraggio: 0.5 / 1.2 Nm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MPFA.4/GR Morsetto a vite 4mm2 portafusibile a lama, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

400 V

lunghezza

47 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile piatto

esecuzione del portafusibili

Innestabile

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

MPFA.4/GR MORSETTO PORTAFUSIBILE