Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22527
Cod. Produttore
0000022527
Cod. EAN
8010300225272

Informazioni di prodotto

Rate di protezione
Descrizione del produttore: Rete di protezione da applicare al prodotto sul lato di aspirazione per proteggere le parti in movimento nel caso l’apparecchio sia installato in posizione accessibile

colore

Acciaio inossidabile

materiale

Acciaio zincato

Diametro nominale del condotto

260 mm

Con incasso per finestra

Diametro facciata

325 mm

Con rete per uccelli

Produttore

MPC RP 250 (RETE DI PROTEZIONE)