Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22524
Cod. Produttore
0000022524
Cod. EAN
8010300225241

Informazioni di prodotto

flangia
Descrizione del produttore: Flangia per facilitare il raccordo del prodotto con il tubo di aspirazione o mandata

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

diametro esterno tubo

392 mm

Tipo flangia

Flangia a saldare sopra

diametro nominale

DN 300

Numero di fori per i bulloni

8