Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR42309
Cod. Produttore
0000042309
Cod. EAN
8010300423098

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali a media pressione intubati.
Descrizione del produttore: • Diametro nominale 250 mm • 2 flange in lamiera d’acciaio calandrata, saldate, fosfatate e verniciate a polvere polyestere di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.• Motore AC trifase ad 1 velocità con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, con doppio schermo di tenuta, classe di isolamento F. • Portata massima 1.210 m3/h.• Girante a profilo alare, dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940,– Classe di equilibratura 6.3), a 6 pale ottimizzate per massimizzare le prestazioni ed i livelli sonori, stampate in polipropilene caricato per conseguire elevati livelli di stabilità dimensionale e resistenza agli agenti atmosferici e calettate su un mozzo in alluminio pressofuso. • Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice

assorbimento di potenza

360 KILOWATT

collegamento

Flangia

lunghezza

330 mm

Materiale del corpo

Acciaio trattato

Tensione di collegamento

400 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IPX4

Con protezione da sovraccarico termico

Portata di scarico

2900 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Diametro del condotto

300 mm

Temperatura massima dell'aria

70 °C

Diametro alloggiamento

316 mm