Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR42263
Cod. Produttore
0000042263
Cod. EAN
8010300422633

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali a media pressione intubati.
Descrizione del produttore: • Diametro nominale 250 mm • 2 flange in lamiera d’acciaio calandrata, saldate, fosfatate e verniciate a polvere polyestere di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.• Motore AC monofase ad 1 velocità con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, con doppio schermo di tenuta, classe di isolamento F. • Portata massima 1.180 m3/h.• Girante a profilo alare, dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940,– Classe di equilibratura 6.3), a 6 pale ottimizzate per massimizzare le prestazioni ed i livelli sonori, stampate in polipropilene caricato per conseguire elevati livelli di stabilità dimensionale e resistenza agli agenti atmosferici e calettate su un mozzo in alluminio pressofuso. • Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

assorbimento di potenza

70 KILOWATT

collegamento

Flangia

lunghezza

300 mm

Materiale del corpo

Acciaio trattato

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IPX4

Con protezione da sovraccarico termico

Portata di scarico

1180 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Diametro del condotto

250 mm

Temperatura massima dell'aria

70 °C

Diametro alloggiamento

264 mm