›

MPB 18/1- 9

Cod. Rexel CX2727637
Cod. Produttore 2727637
Cod. EAN 4017918163037

Informazioni principali

  • Colore: Nero (RAL 9005)
  • Punti connessione: 8
  • Numerazione punti: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4
  • Campo applicazione: Morsetto alimentazione
  • Modulo segmentazione: Inline
  • Esecuzione: Contrassegno a colori
  • Serie: IB IL SCN-PWR IN-CP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore Inline; nero (RAL 9005); esecuzione: 8 punti di connessione (contrassegnato a colori); Numerazione dei punti di collegamento: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; campo di applicazione: Morsetto di alimentazione Inline, Modulo di segmentazione Inline

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

MPB 18/1- 9