›

MPB 18/1- 6

Cod. Rexel CX2727608
Cod. Produttore 2727608
Cod. EAN 4017918163020

Informazioni principali

  • Colore: verde (RAL 6021)
  • Punti connessione: 8
  • Numerazione: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4
  • Applicazione: cavi non schermati
  • Esecuzione: inline
  • Serie: SCN
  • Tipo: connettore
  • Contrassegno: a colori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore Inline; verde (RAL 6021); esecuzione: 8 punti di connessione (contrassegnato a colori); Numerazione dei punti di collegamento: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; campo di applicazione: Collegamento di cavi non schermati

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

MPB 18/1- 6