Prodotti /

Cod. Rexel
CP7084773
Cod. Produttore
7084773
Cod. EAN
4012196146895

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MP UNI FS PIASTRA DI MONTAGGIO
  • Funzione: Fissaggio longherone laterale
  • Applicazione: Passerella scatole derivazione
  • Tipo prodotto: Piastra di montaggio
  • Quantità consigliata: 40 pezzi
  • Compatibilità: Scatole porta apparecchi
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: Non specificata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il fissaggio al longherone laterale della passerella di scatole di derivazione e scatole porta apparecchi.

colore

Zinco

Tipologia

Orizzontale

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

170 mm

altezza della piastra

120 mm